Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt szárazfúró-korona
Rendkívül sokoldalú, prémium gyémánt szárazfúró-koronák, nagyon nagy fúrási sebességgel és kiemelkedően hosszú élettartammal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül költséghatékony
Az új fejlesztésű gyémánt kötés optimális fúrási sebességet és élettartamot biztosít a széles alkalmazási tartomány mellett –> Egyetlen magfúró a különböző építőanyagok széles választékához.
Speciális lézerhegesztési folyamat
Ennek következtében optimális a szegmenscsatlakozás a fúrókoronatesten
Gyors, könnyű menetfúrás
A termékkel való menetfúrás egyszerű a versenytárs termékekhez képest. Univerzálisan alkalmazható segédeszközök mindenféle átmérőjű magfúróhoz, a munka hosszától függően. Nagyon könnyen eltávolítható.
Kevesebb ellenállás az anyagban
A szegmensek, amelyek kb. 10%-kal keskenyebbek, mint a konkurens termékek esetében, megakadályozzák a felesleges súrlódási veszteségeket. Ez a menetfúrást is megkönnyíti.
Rendkívül hosszú élettartam
A számos versenytárssal szemben különösen magas szegmensek lehetővé teszik a jelentősen hosszabb élettartamot
A 68 mm-es és 82 mm-es átmérő különösen a kapcsolószekrényekhez és elosztódobozokhoz megfelelő
- Agyagtégla, falazat, kalcium-szilikát tégla, gázbeton, pórusbeton, betontömbök, esztrich, habarcs, vakolat
- Lásd az alkalmazások áttekintését a további felhasználási módokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!