Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt nedvesfúró-korona, Longlife & Speed
Csúcstechnológiájú gyémánt fúrókoronák nedves fúráshoz még betonvasakban is maximálisan gyors fúrási sebességgel és kiemelkedően hosszú élettartammal. Minden építőipari szakma számára.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül gyors fúrási sebesség
Az innovatív szegmens szinterelési eljárásnak (CLEANTEC) köszönhetően akár háromszor nagyobb fúrási kapacitás más nedves fúráshoz való fúrókoronákkal szemben. A rendkívül hatékony vágóélű prémium gyémántok optimálisan és egyenletesen ágyazódnak be a szegmensbe, így a gyémántok nem lazulnak ki idő előtt. Az új Würth CLEANTEC technológiával
különleges, flexibilis gyémánt szegmensek állíthatók elő, melyek teljesítik még a legnagyobb teljesítményigényű alkalmazások által támasztott követelményeket is, pl. vasbeton megmunkálása.
Viszkoplasztikus, mégis nagy szilárdságú szegmenscsatlakozás a gyűrűs szegmenses változathoz, átm. 270 mm-től szegmentálva
A speciális nagyfrekvenciás indukciós eljárás (HFI) jelentősen csökkenti a gyémánt szegmensek fúrókoronáról történő letörését (ellentétben más eljárásokkal) – még a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokban is.
Speciális lézerhegesztési eljárás szegmentált fúrókoronákhoz Ø 250 mm-ig
Ennek következtében optimális a szegmenscsatlakozás a fúrókoronatesten
Gyűrűs szegmensek további, eltolt öblítőnyílásokkal
Ezek révén a fúrókoronák ráadásul nagyobb fúrási sebességet érnek el, és a teljes élettartam alatt optimális vízellátással rendelkeznek
Egyetlen fúrókorona majdnem az összes építőanyaghoz
Azaz a felhasználónál majdnem mindig ott van az alkalmazásnak megfelelő fúrókorona az építési területen.
Kevesebb ellenállás az anyagban
A szegmensek, amelyek kb. 10%-kal keskenyebbek, mint a konkurens termékek esetében, megakadályozzák a felesleges súrlódási veszteségeket. Ez a menetfúrást is megkönnyíti.
A 68 mm-es és 82 mm-es átmérő különösen a kapcsolószekrényekhez és elosztódobozokhoz megfelelő
Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges!
Gyakori alkalmazások
Régi beton, beton, betoncsövek, abrazív beton, friss beton, mosott felületű beton, puha/kemény mészhomoktégla, puha/kemény klinkertégla, sűrű vasalású vasbeton (≥ 25 mm), puha/kemény gránit, puha/kemény poroton, kompozit vakolat, aszfalt, habarcs, vakolat, esztrich
(a további alkalmazási lehetőségekért lásd a gyémánt nedvesfúró-koronák használatára vonatkozó áttekintést)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!