Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt csempe fúrókorona készlet nedves fúráshoz 10 részes
Méretenként 1 x magfúró 5, 8, 10, 12, 14 mm-es átmérővel és 2 x 6 mm átmérővel, fúrósablon 4–14 mm átmérővel, bittartó és kilökőberendezés. 1/4”-os hatlapú bitbefogó, kifejezetten akkumulátoros fúrógépekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Igen nagyfokú pontossággal történő fúrás
Tiszta szélek, pontos furatok
Nem hasítja szét vagy repeszti meg a csempéket
Kiegészítő nyílások a vágásterületben
Optimális, egyenletes hűtő-kenőanyag adagolás
1/4”-os hatlapú bitbefogó
Nagyon gyorsan megoldható/cserélhető bitek
A bitbefogó belül üreges, a bit test pedig további nyílással van ellátva
Könnyen kivehető fúrómag
Mindenhová, ahol agyagtéglát vagy csempét kell fúrni, és ahol a hagyományos keményfém csempefúrókkal már nem lehet boldogulni. Kemény anyagok, pl. finom kőagyag, magas hőmérsékleten égetett csempék, agyagtéglák, mázas csempék, kerámia, vékony gránit és márványlapok, stb. fúrásához
- Kizárólag nagy teljesítményű akkus fúrógépekkel használható (min. 12 V), ütőmechanizmus nélkül! A munka elvégzéséhez csak az akkus fúrógép súlyát használja fel, a z érintkezési nyomást pedig tartsa a lehető legegyenletesebben.
- Max. 10 mm-es anyagvastagság. Ajánlott fordulatszám min. 1000 ford/min.
- Gondoskodjon a folyamatos, megfelelő vízellátásról – soha ne végezze a fúrást szárazon!
- A fúrósablont úgy helyezze el, hogy az aktív központosító furat mindig a legalacsonyabb ponton legyen. Minden művelet után távolítsa el a fúrómagot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!