Gyapjú láthatósági dzseki EGYSZÍNŰ
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyapjú láthatósági dzseki EGYSZÍNŰ
EN ISO 20471:2013, Class 3/2, 100% poliészter – 280 g/m²
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
- Magas szintű hővédelem.
- Bolyhosodást gátló szerekkel kezelt szövet
- Elasztikus beállító húzózsinór a derékrészen.
- 2 cipzáras és zsebfedős zseb a derékon.
- Jól szellőző neccanyagból készült belső bélés.
- Állítható gumírozott kézelők.
Megjegyzés
Max. mosási hőmérséklet: 40 °C
Vasalni tilos
Szárítógépben nem szárítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!