100% poliészter – 280 g/m²
- Magas szintű hővédelem.
- Bolyhosodásgátló kezelésen átesett szövet
- Elasztikus, állítható húzózsinór és végelzárók a derékrészen.
- Két cipzáras és zsebfedős zseb a derékon.
- Légáteresztő hálós bélés.
- Állítható gumírozott kézelők.
EN ISO 20471:2013, osztály: 3/2
Max. mosási hőmérséklet: 40 °C
Vasalni tilos
Szárítógépben nem szárítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!