A gyors és könnyű javítás azt jelenti, hogy a gumiabroncs azonnal újra használható
Javítókészlet tömlő nélküli gumiabroncsokhoz, 6 mm-nél nem nagyobb lyukak esetében
Járművek, tárcsás és dobfékek, motor és sebességváltó házak stb. karbantartása és javítása során történő tisztításhoz és zsírtalanításhoz
Sokoldalú LED kézilámpa keskeny lámpafejjel és innovatív, cserélhető akkumulátorrendszerrel
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel, multifunkcionális szórófejjel
EP hosszú élettartamú szórózsír az időjárási és környezeti hatások elleni optimális védelem érdekében, kisebb piszoktapadással
A nagy nyomásnak rendkívül ellenálló, félszintetikus olaj kitűnő tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, és kiváló korrózióvédelmet biztosít
Kiváló minőségű rozsdaoldó
Jól tapadó, alacsony viszkozitású zsír kettős hatással: kúszóképessége olyan, mint egy olajé; tapadóképessége és nyomásállósága pedig olyan, mint a zsíroké