Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Görgős állvány munkalámpákhoz
Kétirányú, fokozatmentes magasság állítás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Két rögzíthető kerék a biztonságos és szilárd beállításhoz
- 360°-os zárszerkezet
- Max. terhelhetőség 10 kg
- Porbevonatos acél
NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 és 8 munkalámpákhoz
Kettős konzol két lámpa rögzítéséhez: Cikksz. 0981104005
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!