Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Görgő, részben kihúzható elem
Átfedő beszerelés
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Párhuzamos önzárás 60 mm-től
A fiók biztonságosan záródik
Peremtávolság
A fióksínek pontosan illeszkednek az alaphoz
Csavarfejek távolsága a szekrénysínen belül
A görgők biztonságosan futnak
Kettős ütköző
Nyitott állapot mellett biztonságosan megáll
A teherbírás vizsgálati terhelést jelent a DIN 68858 szabvány szerint, 500 mm névleges hossz esetén
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!