A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gipszkartondübel, W-GS, ZD típus cinköntvényből
Gipszkarton/gipszrost panelbe való gyors és egyszerű beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló minőségű cinköntvény
- Rögzítés mechanikus fogazással
- Gyors beszerelés, nem szükséges beütőszerszám vagy előfúrás, elég egy akkus csavarozó és egy megfelelő bit az adott csavarhoz
- A behajtás lehetővé teszi a dübel elhelyezését PZ-, AW- vagy TX-bittel, ahol az erőátvitelt a hatlapú fej biztosítja
- Minimális helyszükséglet a lemez mögött (csak 15 mm)
- Az alkatrész fa- vagy forgácslapcsavarokkal rögzíthető
- A gipszkarton dübel és a csavar ugyanazzal a bittel beilleszthető
- A központosító csúcs lehetővé teszi a könnyű pozicionálást és fúrást a lemezbe
- A szereléshez javasoljuk az ASSY®-D csavart
- Alkatrész rögzítésére használja az ASSY®-D 4,5 mm-es ∅ csavart vagy a fa-/forgácslapcsavart fúróhegy, ellenmenet vagy gyűrűs menet nélkül
- A Z/L típus ajánlott a dupla gipszkarton táblákhoz
- Könnyű elemek gipszkarton, gipszrost és könnyű panelekhez történő rögzítéséhez, ideális az ASSY®-D 4,5 mm-es ∅ csavarral kombinálva
- Nedves helyeken használja nemesacél csavarral kombinálva
- Használható bármely 1/4"-os behajtó bittel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!