Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gipszkartondübel W-GS, K típus
Gipszkartondübel W-GS, K típus - 1
Gipszkartondübel W-GS, K típus - 2
Gipszkartondübel W-GS, K típus - 3
Gipszkartondübel W-GS, K típus - 4
Gipszkartondübel W-GS, K típus - 5
Gipszkartondübel W-GS, K típus - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gipszkartondübel W-GS, K típus

Fenntartható újragranulált anyagból készült megerősített központosító heggyel. Gipszkarton panelbe való olcsó és gyors beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül, szabadalmaztatott hatszög csatlakozással

  • Típus leírás: W-GS/K
  • Dübelhossz (l): 33 mm
  • Anyag: Műanyag
  • Szükséges farostlemezcsavar-átmérő: 4,5–5 mm
  • Alkatrész furatátmérője (d alk): 6,5 mm
  • Legkisebb alkatrészvastagság (d): 9,5 mm
  • Max. rögzítési magasság (d a) - feltétel: Csavarhossztól függően
  • Min. hőállóság: -40 °C
  • Max. hőállóság: 80 °C
  • Peremtávolság (a r): 50 mm
  • Középpont-távolság (a): 100 mm

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Típus leírás Dübelhossz (l) Anyag Szükséges farostlemezcs... Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
09032511
W-GS/K 33 mm Műanyag 4,5–5 mm
200 db
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
Lapozható katalógus
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
  • Kiváló minőségű műanyag

  • Rögzítés formazárással

  • Gyors összeszerelés, nem szükséges beütőszerszám vagy előfúrás, elég egy akkus csavarozó és egy megfelelő bit az adott csavarhoz

  • A szabadalmaztatott behajtás lehetővé teszi a dübel elhelyezését PZ-, AW- vagy TX-bittel, ahol az erőátvitelt a hatlapú fej biztosítja

  • A szabadalmaztatott elcsavarodás elleni biztosíték a csavar becsavarásával kiold. A csavar kihajtásánál a gipszkartondübel nem fordul el az ellenkező irányba, hanem az alapfelületben marad

  • Minimális helyszükséglet a lemez mögött (csak 15 mm)

  • Az alkatrész fa- vagy forgácslapcsavarokkal rögzíthető

  • A gipszkarton dübel és a csavar ugyanazzal a bittel beilleszthető

  • Az új központosító hegy lehetővé teszi a lemezen való elhelyezést és a befúrást

  • A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart
Megjegyzés
  • Alkatrész rögzítésére használja az ASSY®-D 4,5 mm átmérőjű dübelcsavart vagy a fa-/forgácslapcsavart fúróhegy, ellenmenet vagy gyűrűs menet nélkül

  • Nedves helyeken használja nemesacél csavarral kombinálva

  • Az üvegszál erősítésű műanyagból készült K típus alkalmas szabványos gipszkarton panelekhez