Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gipszkarton dübel, fém
For quick and easy mounting in gypsum plasterboard walls/ceilings, without pre-drilling
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Beütődübel gipszkartonhoz
- Pontos és könnyen beüthető a csúcsos hegynek köszönhetően
- Egyetlen kalapácsütéssel könnyen beépíthető az előre pozicionált szerelésbe
- Megfelelő facsavarral együtt használható (átmérő: 3,5–5,0 mm, minimális hossz 30 mm)
- A központos csavarvezetés optimális csavarpozicionálást biztosít
- Tartsa vízszintesen a dübelt, és kalapáccsal üsse be, amíg síkba nem kerül.
- Válassza ki a megfelelő fa- vagy horgonycsavart (átmérő 3,5–5,0 mm, minimális hossz: 30 mm) – megjegyzés: vegye figyelembe a szerelvény vastagságát.
- Hajtsa át a csavart a szerelvényen, bele a dübelbe, amíg egy szintbe nem kerül a felülettel.
- Vegye figyelembe a teherbírást a terhelés irányának megfelelően (keresztirányú feszültség/húzóterhelés).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!