Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gipszkarton csavarozó S 50 TB
Rendkívül könnyű és praktikus gipszkarton csavarozó
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kifejezetten gipszkarton csavarokhoz tervezték, max. Ø 5 mm-ig
A csavarozási sebesség tökéletesen beállítható a gipszkarton csavarokhoz.
Gyors kábelcsere
Szükség esetén a hosszabb kábel másodpercek alatt csatlakoztatható.
Könnyű és praktikus
Lehetővé teszi a kevésbé fárasztó használatot még huzamosabb munkavégzés esetén is.
Könnyen állítható csavarozási mélység
Állítható mélységbeállító ütköző
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!