A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gerendatartó
A gerendatartók ideálisan használhatók rejtett teherhordó fa-fa kötésekhez, pl. másodlagos gerenda mestergerendához vagy oszlophoz rögzítéséhez. A látható részeken a kötések lejtősek is lehetnek.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Egyszerű helyszíni szerelés a gerendatartó kés szerelőnyílásának köszönhetően
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 3,0 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275 (kb. 20 µm)) az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
ETA-09/0105
A másodlagos gerenda akkor szerelhető a főgerendához rögzített gerendatartóhoz, ha az első illesztőcsap be lett verve a másodlagos gerenda legfelső furatába. Ehhez a másodlagos gerendának a nútnál beszerelt illesztőcsapját be kell akasztani felülről a gerendatartó késes részébe.
A másodlagos gerenda legyen kb. 40 mm-rel magasabb a gerendatartónál. Ha a tartó 90 mm magas, 100 mm magas másodlagos gerendát kell használni.
Az illesztőcsap átmérője max. 0,5 mm-rel (d = 8 mm) vagy 1,0 mm-rel (d = 12 mm) lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók
ETA-09/0105
A műszaki tartalom változhat!
Faszerkezetek mestergerendához vagy oszlopokhoz való teherhordó kötése látható részeken
Megfelelő kötőelemek:
- Horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0x40 mm
- Az EN 14592 szerinti illesztőcsap, d = 8, 12 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!