Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kombinált gerendasaru, 2,0 mm
Univerzális, egy darabból álló normál gerendasaru (kifele hajló) szabványos gerendák fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Univerzális felhasználás
- A szárnyak kihajlanak
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275) kb. 20 µm rétegvastagsággal az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-09/0015
A csavarok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Európai műszaki engedély ETA-09/0015
Faszerkezetek fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötése.
Megfelelő kötőelemek:
- Horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 25–100 mm
- ASSY 3.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 10 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: d = 10 mm
- Javasolt tiplik betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!