Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gerendasaru, 2,0 mm 2 részes
Rugalmas felhasználású gerendasaru közepes méretű gerendákhoz és/vagy felújítási munkákhoz különböző faszélességek esetén. Fa-fa, fa-beton és fa-acél kapcsolatokhoz különleges szerkezetek és felújítás esetén. Kúpos keresztmetszetű meglévő szerkezetek további megerősítésére ideális
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Változtatható szélesség a rugalmas használhatóság érdekében
- A szárnyai kihajlanak.
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 2,0 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275) kb. 20 µm rétegvastagsággal az EN 10326:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-09/0021
A csavarok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője. Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Európai műszaki engedély ETA-09/0021
Faszerkezetek fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötése
Megfelelő kötőelemek:
- Horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0x40–100 mm
- ASSY 3.0 kombinált csavar az ETA 11/0190 szerint: d = 10 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: M10
- Javasolt tiplik betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!