Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Figyelmeztető jelölés járművekhez III. típus (fényvisszaverő)
Előnyomtatott, flexibilis, prizmatikus fényvisszaverő azonosító fólia járművekre történő rögzítéshez
Fényvisszaverő fólia
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül flexibilis, időjárásálló, öntapadós fényvisszaverő fólia
- Fényvisszaverő fólia (RA 2, C, 0,28 mm)
- Tükrözött mikroprizmákból készült fényvisszaverő rendszer, amely különleges kialakítása miatt magas fényvisszaverési értékeket ér el
- Rendkívül jól illeszkedő
- Kiváló ellenálló képesség a korrózióval és oldószerekkel szemben
- Hő hatására eltávolítható a festett felületekről
- Nincs szükség élzárásra, mivel vágás közben nem jön létre nyitott cellaszerkezet
Várható hasznos élettartam megfelelő alkalmazás esetén: 5 év
- A minimális fényvisszaverődési értékek akkor teljesülnek, ha azokat a CIE A szabványos világítótestre vonatkozó előírásoknak és a CIE 54.2. sz. követelményeinek megfelelően mérik
- Különleges jogosultsággal rendelkező járművek jelölése az alábbi német közúti közlekedési szabályok alapján: StVO 35. § (6) és (7) szakasza, valamint az StVZO 52. § (4) szakaszának 1. pontja, az StVZO 49a § (7) szakaszában foglaltakkal együtt
- Hő hatására eltávolítható a festett felületekről
Meghaladja a fényvisszaverő képességre vonatkozó előírásokat az alábbiak szerint:
ECE 104 F osztály
ECE 70 5-ös osztály
DIN 30710 és TPESC
DIN 67520 és DIN 11030
A termék megfelel az EU 2015/208 rendeletnek.
A minimális fényvisszaverődési értékek akkor teljesülnek, ha azokat a CIE A szabványos világítótestre vonatkozó előírásoknak és a CIE 54.2. sz. követelményeinek megfelelően mérik.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget az egyéni használatból adódó következményekért. Az ingyenes ügyfélszolgálatunk által nyújtott bármely műszaki információt vagy tanácsot minden felelősség kizárásával biztosítunk, kivéve, ha a tanácsadás vagy információ a szerződésben meghatározott szolgáltatási körünk részét képezi, vagy a tanácsadó szándékosan járt el. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot termékeink műszaki módosítására és továbbfejlesztésére.
- Különleges jogosultsággal rendelkező járművekhez az StVO (német közúti kódex) rendelkezései alapján, pl. építőipari járművek, közúti seprőgépek, hulladékszállító teherautók, szolgálati járművek stb.
- A fóliát a 70. számú ECE-előírásnak megfelelő hátsó jelzőtáblák készítésére is fel lehet használni
- A fólia középtávú kültéri használatra készült
1. lépés: Fólia darabokra vágása
- Vinilalapú, fényvisszaverő fólia, amely optimálisan illeszkedik az ívelt kontúrokhoz és felületekhez (két irányban görbülő felületek)
- A fóliát azonban csak enyhe kanyarokban és görbületekben szabad egy darabban használni
- Bonyolultabb görbületek esetén a fóliát ajánlott kisebb szegmensekre felosztani. Ezeket a kisebb szegmenseket egymás után kell összeilleszteni, és nem szabad átfedésben lenniük. Ez egy összefüggő, egy darabból álló grafika vizuális benyomását kelti.
2. lépés: Vágások
- Könnyen vágható éles késsel vagy forgóvágóval
- Ha kést használ, tartsa 45°-os szögben a felülethez képest. Így kissé kúpos él jön létre. Ez megakadályozza a fólia leválását mosás vagy nagynyomású tisztítás során.
- A már a járműre rögzített fólia vágása nem ajánlott
- A vágószerszámmal történő vágás során általában kevesebb nyomás szükséges, mint más járműfóliák esetében
- Nincs szükség élzárásra, mivel az anyagnak nincs nyitott cellaszerkezete
- A fólia sarkait és az ék alakú jelzések csúcsait lehetőség szerint le kell kerekíteni. Ez javítja a külső megjelenést, és minimalizálja a fóliasarkak leválásának veszélyét az autómosó vagy a magasnyomású mosók használata során. Az ajánlott legkisebb sugár 5 mm.
- Az anyagot nem szabad a sarkok és élek (pl. ajtók élei, sárvédőívek stb.) köré felragasztani, és a szélektől 6 mm-re le kell vágni
3. lépés: Az alapfelület előkészítése
- A vevő felelőssége, hogy ellenőrizze a termék rendeltetésszerű használatnak megfelelő alkalmasságát
- Az alapfelület előzetes vizsgálata a megfelelő tapadási tulajdonságok és az anyagkompatibilitás szempontjából elengedhetetlen
4. lépés: Felülettisztítás
- Alapvető fontosságú, hogy a ragasztási felület sima, tiszta és száraz legyen. Az erős és tartós ragasztás elérése érdekében minden szennyező anyagot el kell távolítani.
- A járművet a ragasztás előtt autómosóban kell megtisztítani (ne kézzel mossa le). Válasszon viaszkezelés és nano védőbevonat alkalmazása nélküli mosási programot.
- A felületet alaposan meg kell tisztítani minden olyan kenőanyagtól, viasztól, csiszolóanyagtól, közúti szennyeződéstől és egyéb anyagtól, amely ronthatja a tapadóerőt. A tisztításhoz az IPA tisztítószer használata ajánlott. Ne használjon alkoholt. Egy tisztítószerbe mártott tiszta kendővel dörzsölje át a felületet egy irányban, így elkerülhető a szennyeződés szétkenése.
5. lépés: Alkalmazási hőmérséklet
- Gondoskodjon róla, hogy a figyelmeztető szalag felragasztását csak tiszta, pormentes és világos helyiségekben végezzék
- A jármű felületének, amelyre a fényvisszaverő fóliát fel kell ragasztani, 21 °C és 23 °C között kell lennie
- Az ajánlott felragasztási hőmérséklet 15–28 °C
- Mind az alapfelületnek, mind pedig a fóliának optimális hőmérsékletűnek kell lennie
- Hideg környezetben a felületeket fel kell melegíteni az alapfelület optimális hőmérsékletének elérése érdekében
- A fólia meleg környezetben történő alkalmazása a fólia fokozott megnyújtásához vezethet
6. lépés: Fólia felragasztása
- Fontos! A fólia ragasztóanyaggal bevont oldalához a fólia felragasztása során nem szabad hozzáérni.
- Helyezze el a felragasztani kívánt levágott fóliát úgy, hogy a takarófólia még rajta legyen, és ragasztószalaggal rögzítse
- Helyezze a szalagot a fólia felső végére úgy, hogy a szalagcsík egyik fele a fólián legyen, a másik fele pedig a jármű felületéhez tapadjon
- A szalag segítségével biztonságosan felfüggesztheti a fóliát a ragasztási folyamat során
- Győződjön meg arról, hogy a fóliadarab pontosan a kívánt helyzetben legyen
- Fontos! Ha a levágott fóliadarabot meg kell igazítani, akkor azt óvatosan kell elvégezni. Húzza le a fóliát lassan, 90°-os szögben. Ha túl erőteljesen vagy túl gyorsan húzza, a fólia megnyúlhat, a fényvisszaverő réteg pedig károsodhat.
- Távolítsa el a takarófóliát, és simítsa a fóliát a járműre
- A fólia ragasztóanyaggal bevont felületéhez, főleg a sarkaihoz és a szélekhez a fólia felragasztása során nem szabad hozzáérni
- Ezután távolítsa el a szalagot, és simítsa ki újra a fólia széleit
Hatóidő
- A jármű használata előtt mindenképpen hagyja állni a szalagot legalább 24 órán át 15 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten az alapfelület és a fólia közötti megfelelő tapadás elérése érdekében
Kezelési utasítás
- A fényvisszaverő figyelmeztető fóliát kefével, ronggyal vagy szivaccsal, szappanos vízzel vagy enyhe tisztítószerrel lehet tisztítani, majd tiszta vízzel le kell öblíteni.
- Autómosó vagy normál magasnyomású mosó használata során kövesse az alábbi utasításokat: Maximális nyomás: 1200 psi/80 bar, víz/tisztítóoldat maximális hőmérséklete: 60 ˚C, használjon 40°-os kúpos fúvókát, a tisztítókeféket vagy acél tisztítókat nem szabad a figyelmeztető szalag felületéhez képest > 45°-os szögben tartani, a tisztító fúvókát pedig legalább 60 cm-re kell tartani az anyagtól
- A tisztítószerek/zsírtalanítók használata során győződjön meg arról, hogy a termék alkalmas-e a járművek számára, a hígítók esetében pedig kövesse a gyártó utasításait
- A járművet a tisztítás után alaposan le kell öblíteni
- A tisztítószerek/zsírtalanítók túl hosszú ideig történő hatásának megengedése bizonyos körülmények között az anyag károsodásához vezethet
- A meghosszabbított hatásidő a napfénnyel együtt súlyosbíthatja a tisztítószerek/zsírtalanítók által okozott károsodást
- A fólia tisztítására oldószerek nem használhatók, mivel ezek károsíthatják a terméket
- Ha a szappan és a tisztítószerek nem hoznak kielégítő eredményt, a fólia óvatosan átdörzsölhető egy izopropanolba áztatott ronggyal a szennyeződések eltávolításához
- A bio vagy a citrusalapú tisztítószerek és a polírozó viaszok visszafordíthatatlan elszíneződést és foltokat okozhatnak a terméken, különösen a fluoreszkáló színek esetében
- Minden tisztítószert előzetesen meg kell vizsgálni egy mintacsíkon vagy a termék észrevehetetlen részén az anyag kompatibilitásra vonatkozóan
- Fontos! A végfelhasználónak ellenőriznie kell a tervezett ápolási és tisztítási eljárás alkalmasságát.
Távolság
- A fóliát lassan, 90°-os szögben kell lehúzni
- Ha ez a szög nagyobb vagy kisebb, akkor növekszik a fólián lévő ragasztóanyag alkalmazási felülethez való tapadásának veszélye
- Körülbelül 18 °C alatti hőmérsékleten nagyobb a kockázata annak, hogy a ragasztóanyag a fóliáról átkerül az alkalmazási felületre, pl. a festett fémre. Ilyen esetekben javasolt a ragasztót óvatosan hőpisztollyal melegíteni.
- Az optimális hőmérséklet 35 °C. A ragasztó lágyul és kevésbé agresszív lesz. Melegítse az érintett területet körkörös mozdulatokkal. Ne irányítsa túl sokáig a hőt egyetlen helyre. A ragasztó megolvadhat, leválhat a fóliáról, és esetleg károsíthatja az alatta lévő festéket.
- Megjegyzés: A magasabb hőmérsékleten történő eltávolítás miatt a ragasztó ráragadhat a ragasztási felületre
- A felület felmelegítését követően egy fából készült vagy hasonlóan karcolásmentes applikátorral óvatosan emelje fel a fólia szélét
- A fólia ezután lassan lehúzható
- A fólia eltávolítása után ragasztóanyag-maradványok ragadhatnak a ragasztási felületre
- A ragasztóanyag-maradványokat általában csomagoló- vagy ragasztószalaggal lehet eltávolítani úgy, hogy a ragasztószalag felületét többször rányomjuk a maradványokra
- A ragasztóanyag-maradvány oldószeralapú tisztítószerrel vagy ragasztóanyag-eltávolítóval is eltávolítható
- Használat előtt olvassa el a vonatkozó gyártó biztonságtechnikai adatlapjait, és tesztelje a felületet egy észrevétlen területen a kompatibilitás érdekében
- A festékek és az alapanyagok sokféleségének köszönhetően a fólia teljes eltávolítása a felületről nem garantálható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!