HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
Alacsony árú gépi menetfúró ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig.
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
- A szerszám geometriát a megnövelt hátszöggel pontosan nemesacélhoz alakították ki
- Az extra homogén vágóél-lekerekítés a magas szintű folyamatbiztonságért, valamint a hosszabb élettartamért a hagyományos gépi menetfúrókkal szemben
Megjegyzés
- Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!