Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo többfunkciós speciális UNF gépi menetfúró, zsákfurathoz
Sokoldalú menetfúró UNF menetek fúrásához, univerzális használatra akár 1000 N/mm² szilárdságú acélokban, nemesacélokban és színesfémekben, – pl. alumínium, alumíniumötvözetek, bronz –, valamint műanyagokban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül sokféle anyag megmunkálásához
Az univerzális geometria lehetővé teszi sok különböző típusú anyag megmunkálását.
Hosszú élettartam és jó folyamatbiztonság
Az X-tűrés biztosítja a megnövelt élettartamot és a folyamatbiztonságot.
Nagyon jó a hűtő-kenőanyagok tapadása, valamint kisebb az anyagfelhalmozódási hajlam
A gőzkezelt felület lehetővé teszi a hűtő-kenőanyagok jó tapadását, valamint csökkenti a lerakódások felhalmozódására való hajlamot.
Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!