Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo többfunkciós speciális UNC gépi menetfúró, átmenő furathoz
Sokoldalú menetfúró UNC menetek fúrásához, univerzális használatra akár 1000 N/mm² szilárdságú acélokban, nemesacélokban és színesfémekben, – pl. alumínium, alumíniumötvözetek, bronz –, valamint műanyagokban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül sokféle anyag megmunkálásához
Az univerzális geometria lehetővé teszi sok különböző típusú anyag megmunkálását.
Hosszú élettartam és jó folyamatbiztonság
Az X-tűrés biztosítja a megnövelt élettartamot és a folyamatbiztonságot.
Nagyon jó a hűtő-kenőanyagok tapadása, valamint kisebb az anyagfelhalmozódási hajlam
A gőzkezelt felület lehetővé teszi a hűtő-kenőanyagok jó tapadását, valamint csökkenti a lerakódások felhalmozódására való hajlamot.
Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
A menetfúró irányváltása előtt a szerszám teljes kezdő hornyát el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!