Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376
Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Újonnan kifejlesztett Vario-geometria
Az optimalizált forgácselvezetés megakadályozza a forgács felhalmozódását
Optimalizált vágóél kialakítás a többfokozatú készremunkálási folyamatnak köszönhetően
Kiváló forgácselvezetés és tökéletesen méretpontos
Ferde menetes rész
Hátramenetkor kisebb a lepattogzódás veszélye a szerszámon
A homlokszöget pontosan nemesacélhoz alakították ki
Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint az összes többi bevonat nélküli gépi menetfúró esetében
Kizárólag a Würthnél kapható
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!