Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376 - 1
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376 - 2
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376 - 3
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376 - 4
HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376 - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

HSCo Multi Performance gépi menetfúró átmenő furatokhoz DIN 371/376

Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.

Olvassa el a cikk leírását

14 kiszerelésben kapható
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
Rugalmasan használható akkus fúrókban, valamint kézi, állványos és oszlopos fúrókban


A sokszög alakú szár meggátolja az elfordulást a fúrótokmányban, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől.



Megfelelő a hagyományos alkalmazásokhoz, például CNC megmunkáló központokban pillanatszorítókkal vagy hosszkiegyenlítő tokmányokkal


Az egyenes szárat a szögletes rögzítőelem tartja a helyén



A folyamatbiztonság érdekében, majdnem minden anyagban


Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria kisebb homlokszöggel a horonyban, valamint optimalizált hátszöggel és mikrogeometriával



Kiemelkedő teljesítmény


A kitűnő forgácselvezetés megakadályozza a forgács felhalmozódását



Kizárólag a Würthnél kapható

Megjegyzés
  • Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Alkalmazási terület