Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376 - 1
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376 - 2
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható
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
Kiemelkedő teljesítmény és költséghatékonyság


  • Akár 12-szer hosszabb élettartam, valamint akár 150%-kal nagyobb vágósebesség a hagyományos bevonatmentes gépi menetfúrókkal szemben

  • Akár 9-szer hosszabb élettartam, valamint akár 50%-kal nagyobb vágósebesség a hagyományos TiN-bevonatú gépi menetfúrókkal szemben

  • A kitűnő forgácselvezetés megakadályozza a forgács felhalmozódását


Magma többrétegű bevonat


  • A többrétegű kialakítás kisebb súrlódási értékeket, kismértékű tapadást és optimális forgácselvezetést biztosít

  • Rendkívül nagy hőállóság, akár 800 °C-ig

  • Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat


Optimálisan tapadó bevonat, valamint kisebb a lepattogzódás veszélye a szerszámon


Az extra homogén vágóél-lekerekítés biztosítja a magas szintű folyamatbiztonságot, valamint a még hosszabb élettartamot a hagyományos gépi menetfúrókkal szemben.



Szinte minden anyaggal megbízhatóan használható


Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria kisebb homlokszöggel a horonyban, valamint optimalizált hátszöggel és mikrogeometriával



X-tűrés a hosszabb élettartamért és a nagyobb folyamatbiztonságé



Ideális nagy igényeket támasztó gépi megmunkáláshoz és a sok menetvágással járó sorozatgyártáshoz



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik

Megjegyzés
  • Menetvágásnál elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban