Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csúcskategóriás TiAlN+ bevonat
- Az egyik legerősebb menetfúró bevonat jelenleg a piacon kemény anyagok megmunkálásához
- Kifejezetten menetvágáshoz kifejlesztve
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 800 °C-ig
- Különösen nagy, akár 3000 HV keménységű bevonat
- A többrétegű kialakítás kiegészítő kenőanyag réteggel különösen alacsony súrlódási értékeket, kismértékű tapadást és optimális forgácselvezetést biztosít
Stabil vágóél
A csökkentett homlokszög a horonyban stabilizálja a vágóélt.
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!