Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kiváló minőségű fúrószár fúróhegy-köszörüléssel, nagy teljesítményű gyorsacélból (HSS) 100 Cr6. Teljesíti a pontossággal és élettartammal kapcsolatos legszigorúbb követelményeket.



Kifejezetten kézi fúrógépekben, bittartóval együtt történő használathoz



Rendkívül kis gyári tűrések, pontosan meghatározott felület- és profil minőséggel


Pontosabb fúrás



Tömör anyagból köszörült


  • Pontos fúrás

  • Gyakorlatilag 100%-os központosság

  • Nem válik külön a hatlapú szártól a fúrószár felhevülése esetén


Kúpos csap húzott kivitellel (kúpos csap magassága 0,3–0,5 mm)


Áttöri és átvágja a farostokat még a furat kifúrása előtt.



Rendkívül élesre köszörült vágóélek


Gyors, tiszta fúrás



Dupla éltörés


  • Megakadályozza az átmérő eltéréseket (nincs excentrikus fúrás)

  • Nagyobb stabilitású a fúrókorona
Megjegyzés

Koptató hatású anyagok, pl. műanyag bevonatú raklap anyagok használata esetén rövidebb élettartam várható.