Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális gépi dugókulcs, 1/2"-os
Hibás és/vagy nem profilozott, kerekfejűcsavar-kötések oldásához és meghúzásához az innovatív, új, kiváló befogást biztosító profil segítségével
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A hibás és lekerekített csavarkötések csúszásmentes megfogását a felületi érintkezés teszi lehetővé, ellentétben a piacon általában kapható szabványos pontérintkezéses típusokkal
- A csavarok és az anyák újrafelhasználhatók maradnak
- Érintetlen csavarkötésekhez is használható
- Különösen tartós a kiváló minőségű anyagnak köszönhetően (CrMo)
- 1/2"-os meghajtású ütvecsavarozóhoz
- Továbbá 22 mm-es hatszög csatlakozással szűk helyekhez, és átmenő dugókulcsként való használatra
- Hatlapú, nyolclapú, kettős hatlapfejű és külső TX csavarkötésekhez
- Átmenő furattal, így alkalmazható menetes csapokhoz és lengéscsillapító szerelvényekhez
- Nincs felmelegedési fázis a vékony csavarfejekben való használathoz a nagyobb oldási nyomaték érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!