Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi dugókulcsbetét készlet, 3/4"-os és 1"-os behajtás 16 részes
13 db 22 mm-es hatszög behajtású bitből álló készlet univerzális használatra.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
Bronzbevonatú króm-molibdén acélból készült bitek
Szállítási terjedelem:
- 1-1 db TX profil, TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- 1-1 db 17/19/22/24 mm-es dugókulcs
- 1-1 db E-profil, E18/E20/E22/E24
- 1-1 db bittartó 3/4 colos és 1 colos behajtással
- 1 db imbuszkulcs
Pneumatikus csavarhúzókkal is használható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!