Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gázszivárgás kereső műszer
Gázszivárgás kereső műszer - 1
Gázszivárgás kereső műszer - 2
Gázszivárgás kereső műszer - 3
Gázszivárgás kereső műszer - 4
Gázszivárgás kereső műszer - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gázszivárgás kereső műszer

A gázvezetékek szivárgásának felderítésére és lokalizálására
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
Mérési tartomány: 0 ppm-től 1 térf.%-ig



Rendkívül egyszerű működtetés


Nem igényel előbeállítást



Kompakt és masszív ház


Alkalmas a durva napi használatra, szakemberek számára



Mozgó fém érzékelőfej gégecsővel és védősapkával


Nehezen megközelíthető területek mérésére



Alacsony akkumulátortöltöttségi és készenléti állapotjelző



Nullpont gomb


A nullpont kézi beállítására az érzékenység növeléséhez (legfeljebb 1 térf.%-ig)



Mérés audio-vizuális visszajelzése


A koncentráció növekedésével az impulzusfrekvencia nő, míg a hang folyamatossá nem válik

Megjegyzés

A készüléket nem szabad gázkoncentrációk értékelésére használni. Csak a gázkibocsátási területek megtalálásához használható.


Nem robbanásvédett!


Tárolási hőmérséklet: -10°C és +50°C között