Gázhegesztő pálca
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gázhegesztő pálca
Hegesztett kötésekhez és varratokhoz, nehézkes helyzetekben történő hegesztéshez, vörösréz bevonatú, ötvözetlen acélokra
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
Alapfelületek | Hegesztőpálca-osztály | |
Acél típusa | Acél minősége | |
Szerkezeti acélok a DIN 17100 szerint | U St 34-2, 37-2, 42-2 R St 34-2, 37-2, 42-2 St 37-3 | G III |
DIN 1626, DIN 1629 szerinti csőacélok | U St 37.0 St 37.0, 44.0 | G I |
St 52,0 | G III | |
DIN 17175 szerinti csövek | 35,8, 45,8 acél | |
Fémlemezek és -szalagok a DIN 17155 szerint | H I, H II, 17Mn4 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!