Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sejtbetonfűrész
Kiváló minőségű keményfém bevonatú fűrész kétkomponensű parafanyéllel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam
17 keményfémbetétes foggal
Kényelmes munkavégzés
Kétkomponensű parafanyél
Gyors és időtakarékos vonal- és szögkijelölés
45° és 90°-os szögjelölés a nyélbe építve
Gázbetonhoz és könnyűbetonpanelekhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!