Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gázbetondübel, W-PA
Nagy teherbírású dübel belső menettel (I. típus) autoklávozott gázbetonhoz. Építési termékjóváhagyással. Horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy megengedett terhelések a maximális biztonság érdekében
- Gyors behelyezés – minimális szerelési költségek
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- A formazáró rögzítés nagyrészt mentes a tágulási nyomástól, továbbá drága és bonyolult alámetsző szerszámok nélkül hozható létre.
A szerelés szerszámokkal és szerszámok nélkül is lehetséges
A speciális SDS rögzítőszerszámmal mechanikus módon is alkalmazható – az ütvefúrónak csak az ütőhatását használja (min. 3 kg).
- Z-21.1-1983 Általános műszaki engedéllyel az alábbiakhoz: húzott betonzóna (repedezett gázbeton) és nyomott betonzóna (repedésmentes gázbeton); könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek DIN 18168-1:1981-10 szerinti rögzítéséhez megerősített tetőkön és födémlemezeken, valamint szerkezetileg összehasonlítható rögzítésekhez (a maximális terhelésért lásd a műszaki engedélyt)
- Tűzállóság: F90, F120 (M6–M12)
A dübelek csak vakolatlan, bevonat nélküli falazatokba szerelhetők be
- Z-21.1-1983 Általános műszaki engedéllyel az alábbiakhoz: húzott betonzóna (repedezett gázbeton) és nyomott betonzóna (repedésmentes gázbeton); könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek DIN 18168-1:1981-10 szerinti rögzítéséhez megerősített tetőkön és födémlemezeken, valamint szerkezetileg összehasonlítható rögzítésekhez (a maximális terhelésért lásd a műszaki engedélyt)
- Tűzállóság: F90, F120 (M6–M12)
- Nagy teherbírású dübel PB2, PB4 és PB6 szilárdsági osztályú vasalatlan gázbetonhoz, valamint P 3.3 és P 4.4 szilárdsági osztályú vasalt gázbetonhoz
- Alkalmas fémszerkezetek, fémprofilok, álmennyezetek, csövek, szellőzővezetékek, talplemezek, konzolok, korlátok, rácsok, gépek, faszerkezetek, gerendák, szelemenek, pillérek stb. rögzítésére (lásd a Rögzítési technológiák az ipar számára c. fejezetet)
- Elsősorban statikus terhelések rögzítésére
- Száraz, zárt területeken lévő alkotóelemekhez
- Nem alkalmas az olyan nedves helyiségekben, amelyek levegője klórt tartalmaz (nyilvános uszodák stb.)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!