Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gázbetondübel, W-PA

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gázbetondübel, W-PA

Nagy teherbírású dübel külső menettel (A típus), gázbetonhoz történő egyedi rögzítéshez. Műszaki engedéllyel. Acél, horganyzott

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Nagy megengedett terhelések a maximális biztonság érdekében

  • Gyors behelyezés – minimális szerelési költségek

  • Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő

  • A formazáró rögzítés nagyrészt mentes a tágulási nyomástól, továbbá drága és bonyolult alámetsző szerszámok nélkül hozható létre.


A szerelés szerszámokkal és szerszámok nélkül is lehetséges


A speciális SDS rögzítőszerszámmal mechanikus módon is alkalmazható – az ütvefúrónak csak az ütőhatását használja (min. 3 kg).

Teljesítés igazolása
  • Z-21.1-1983 Általános műszaki engedéllyel az alábbiakhoz: húzott betonzóna (repedezett gázbeton) és nyomott betonzóna (repedésmentes gázbeton); könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek DIN 18168-1:1981-10 szerinti rögzítéséhez megerősített tetőkön és födémlemezeken, valamint szerkezetileg összehasonlítható rögzítésekhez (a maximális terhelésért lásd a műszaki engedélyt)

  • Tűzállóság: F90, F120 (M6–M12)
Megjegyzés

A dübelek csak vakolatlan, bevonat nélküli falazatokba szerelhetők be

  • Z-21.1-1983 Általános műszaki engedéllyel az alábbiakhoz: húzott betonzóna (repedezett gázbeton) és nyomott betonzóna (repedésmentes gázbeton); könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek DIN 18168-1:1981-10 szerinti rögzítéséhez megerősített tetőkön és födémlemezeken, valamint szerkezetileg összehasonlítható rögzítésekhez (a maximális terhelésért lásd a műszaki engedélyt)

  • Tűzállóság: F90, F120 (M6–M12)