Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és kereszthoronnyal, Z alak
DIN 7500-1 (méretek az ISO 7046 szerint), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az önmetsző csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, valamint fúrt, lézerrel vágott, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően az önmetszés nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi és megkeményíti az anyagot.
Előnyök:
Költségmegtakarítás
- Kiküszöböli a menetvágást
Nem metsző menetformázás
Kis menetfúrási nyomaték és nagyobb menetoldal átfedés
- A magátmérő TRILOBULAR formája a menetoldal lekerekített profiljával kombinálva
Nagy szorítóerő
- A kis menetfúrási nyomaték révén
Nagy teherbíró képesség
- A nagy menetoldal-átfedésnek köszönhetően
- A hideg alakítással keményített ellenmenet (anyamenet) révén
Elvesztés elleni védelem (kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul)
- A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű
A kialakított menet metrikus szabványos menet
- A GEFU csavar szükség esetén helyettesíthető metrikus csavarral.
A GEFU csavar alkalmasságát a felhasználás és a kérdéses alkatrész szempontjából előzetes vizsgálattal kell meghatározni. A megfelelő magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7500-2 tartalmazza.
Az ilyen nem vágó típusú közvetlen csavarozásra alkalmas anyagokra jó példa az olyan hidegen alakítható anyagok, mint pl.: acél (kb. 500 N/mm²-ig), cinköntvény, alumínium, vörösréz, vörösréz ötvözetek, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!