Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, laposfejjel és kereszthoronnyal
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, laposfejjel és kereszthoronnyal - 1
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, laposfejjel és kereszthoronnyal - 2
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, laposfejjel és kereszthoronnyal - 3
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, laposfejjel és kereszthoronnyal - 4
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, laposfejjel és kereszthoronnyal - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, laposfejjel és kereszthoronnyal

DIN 7500-1 (méretek az ISO 7045 szerint), CE alak, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható
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
Az önmetsző csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, valamint fúrt, lézerrel vágott, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően az önmetszés nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi és megkeményíti az anyagot.



Előnyök:



Költségmegtakarítás


  • Kiküszöböli a menetvágást


Nem metsző menetformázás



Kis menetnyomási nyomaték és nagy menetoldal-átfedés


  • A magátmérő TRILOBULAR formája a menetoldal lekerekített profiljával kombinálva


Nagy szorítóerő


  • A kis menetfúrási nyomaték révén


Nagy teherbíró képesség


  • A nagy menetoldal-átfedésnek köszönhetően

  • A hideg alakítással keményített ellenmenet (anyamenet) révén


Elvesztés elleni védelem (kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul)


  • A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű


A kialakított menet metrikus szabványos menet


  • A GEFU csavar szükség esetén helyettesíthető metrikus csavarral.
Megjegyzés

A GEFU csavar alkalmasságát a felhasználás és a kérdéses alkatrész szempontjából előzetes vizsgálattal kell meghatározni. A megfelelő magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7500-2 tartalmazza.