Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással - 1
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel

Olvassa el a cikk leírását

23 kiszerelésben kapható
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
Az önmetsző csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, valamint fúrt, lézerrel vágott, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően az önmetszés nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi és megkeményíti az anyagot.



Előnyök:



Költségmegtakarítás


  • Kiküszöböli a menetvágást


Nem metsző menetformázás



Kis menetfúrási nyomaték és nagyobb menetoldal átfedés


  • A magátmérő TRILOBULAR formája a menetoldal lekerekített profiljával kombinálva


Nagy szorítóerő


  • A kis menetfúrási nyomaték révén


Nagy teherbíró képesség


  • A nagy menetoldal-átfedésnek köszönhetően

  • A hideg alakítással keményített ellenmenet (anyamenet) révén


Elvesztés elleni védelem (kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul)


  • A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű


A kialakított menet metrikus szabványos menet


  • A GEFU csavar szükség esetén helyettesíthető metrikus csavarral.
Megjegyzés

A GEFU® alkalmasságát
a felhasználás és a kérdéses alkatrész szempontjából előzetes vizsgálattal kell meghatározni. A megfelelő magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7500-2 tartalmazza.