Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel, belső hatlapú behajtással
Méretek a DIN EN ISO 14583 szabványnak megfelelően, nemesacél, A2, felületkezeletlen, súrlódásgátló bevonat
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az önmetsző csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, valamint fúrt, lézerrel vágott, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően az önmetszés nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi és megkeményíti az anyagot.
Előnyök:
Költségmegtakarítás
- Kiküszöböli a menetvágást
Nem metsző menetformázás
Kis menetfúrási nyomaték és nagyobb menetoldal átfedés
- A magátmérő TRILOBULAR formája a menetoldal lekerekített profiljával kombinálva
Nagy szorítóerő
- A kis menetfúrási nyomaték révén
Nagy teherbíró képesség
- A nagy menetoldal-átfedésnek köszönhetően
- A hideg alakítással keményített ellenmenet (anyamenet) révén
Elvesztés elleni védelem (kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul)
- A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű
A kialakított menet metrikus szabványos menet
- A GEFU csavar szükség esetén helyettesíthető metrikus csavarral.
A GEFU csavar alkalmasságát a felhasználás és a kérdéses alkatrész szempontjából előzetes vizsgálattal kell meghatározni.
Az ilyen nem vágó típusú közvetlen csavarkötésre alkalmas anyagokra jó példa az olyan hidegen alakítható anyagok, mint pl.: alumínium, cink, vörösréz, sárgaréz stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!