Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ütvefúró Plus Duo-S
Erős fúrókalapács fúrószár két vágóélű fejkialakítással és két magerősítésű kihordó spirállal az optimális fúrási sebesség érdekében.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors fúrást tesz lehetővé
Az optimális kialakítású hegygeometria gyorsan kihordja a furatlisztet a hegyből, és optimális fúrási sebességet biztosít.
Nagyobb tartósság
A megerősített keményfém elemek nagyobb tartósságot biztosítanak.
Pontos előfúrás menetes furatokhoz:
A különleges önközpontosító hegy lehetővé teszi a pontos előfúrást.
Az ütésenergia maximális átvitele
A nagy kapacitású, többszálas kihordóspirál lehetővé teszi az ütközési energia maximális átvitelét.
Töréssel szembeni fokozott ellenállás
Köszönhetően a magerősítésű kihordó spirálnak.
D 4,8 és 6,3: Speciális fúró az SFS-Spike rögzítési rendszerhez. Megjegyzés: Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.
Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!