Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj
Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonságosan és hatékonyan használható
- Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
- Hosszabb szerszámélettartam
- Magas szintű korrózióvédelem
- Hegeszthető, kis mennyiségek előzetes tisztítása nélkül
Minimális mennyiségű kenőanyagként használható
Optimális teljesítmény és a legjobb eredmények, a kifejezetten egymáshoz hangolt komponenseknek köszönhetően
Megbízható teljesítmény, akár hibás beállítású szerszámoknál is
Az olajjal átitatott tisztítókendőket kizárólag nem gyúlékony, öntömítő, szorosan záródó és megfelelően felcímkézett edényekben tárolja (BGI 560)! Ez a megmunkáló olaj „Cut & Cool Drill and Cutting Oil Perfect – Spray” terméknéven aeroszol formájában is kapható (0893 050 008).
| Fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágópaszta | Eco fúró- és vágóolaj | Fúró- és vágóhab | DVGW vágóolaj | Ultra hűtőfolyadék | Ultra HD hűtőfolyadék | |
| Anyagok | ||||||||
| Anyagmegmunkálási folyamat | ||||||||
| Jellemzők | ||||||||
| Alapanyag | Ásványolaj | Ásványolaj szintetikus észterrel | Ásványolaj szintetikus észterrel | Szintetikus észter | Glikol és észter | Észter | Ásványolaj | Ásványolaj |
| Acél, ötvözetlen acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Erősen ötvözött acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Öntöttvas, szürkeöntvény | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Nemvas alapfém (vörösréz, sárgaréz stb.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titán | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnézium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumínium és alumíniumötvözetek | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Esztergálás, automata esztergák | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Fúrás, süllyesztékmarás, dörzsárazás | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Mélyfúrás | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Fűrészelés | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Menetmetszés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Menetformázás, hengerlés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Marás | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Csiszolás | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Alakítás, hengerlés, hajlítás | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Lyukasztás, finom lyukasztás | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Üregelés, fogazás | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viszkozitás (mm²/s) | 12 | 25 | Pasztaszerű | 35 | n.a. | 5 | 66 | 76 |
| Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyag | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Mentes a kötelező veszélyjelző szimbólumok feltüntetése alól | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Fejjel lefelé használható | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW által engedélyezve | ⎷ | |||||||
| Biológiailag lebomló/élelmiszerhez való használat engedélyezett | ⎷ | |||||||
| Rendkívül nagy kenési teljesítmény | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Rendkívül hosszú szerszám élettartam | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimális füstképződés | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Rendkívül kis fogyasztás | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Jó kúszóképességek | ⎷ | |||||||
| Bórsavmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Alacsony mértékű habzás | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Rendkívül nagy mikrobiológiai stabilitás | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Vízveszélyességi osztály | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehidmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Rendkívül kíméletes a bőrrel (amin mentes) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx kiváló alkalmasság xx jó alkalmasság x kevésbé kedvező alkalmasság ⎷ alkalmazható | ||||||||
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Vízzel nem elegyedő hűtőfolyadék acél, erősen ötvözött acél, alumínium, nemvas alapfémek, titán, keményfém, öntöttvas stb. megmunkálásához és alakításához.
A termék a kiszállított állapotában felhasználható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!