Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CUT+COOL DVGW vágóolaj
Menetvágó olaj DVGW jóváhagyással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
DVGW által engedélyezve
- Ivóvíz-kezelés területén történő alkalmazásokhoz engedélyezett
- Öblítés után az ivóvíz megjelenését, ízét és szagát nem befolyásolja
- Könnyen kivehető
Kitűnő kenőképesség
- Hatékonyan javítja a vágási teljesítményt
- Nagyobb vágási sebességek
Speciális EP-adalékokat tartalmaz
- Csökkentett hőképződés
- Meghosszabbítja a gépek és szerszámok élettartamát
- Csökkentett üzemeltetési költségek
Korróziógátlót tartalmaz
Hatékonyan gátolja az anyag korrózióját
Ásványolaj-, klór- szilikon-, sav- és gyantamentes
Lakknedvesedést zavaró anyagoktól mentes
DVGW által engedélyezve
A szerszámok és szerszámgépek jobb vágási teljesítménye és hosszabb élettartama csak hígítatlan állapotban garantálható.
| Fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágópaszta | Eco fúró- és vágóolaj | Fúró- és vágóhab | DVGW vágóolaj | Ultra hűtőfolyadék | Ultra HD hűtőfolyadék | |
| Anyagok | ||||||||
| Anyagmegmunkálási folyamat | ||||||||
| Jellemzők | ||||||||
| Alapfelület | Ásványolaj | Ásványolaj szintetikus észterrel | Ásványolaj szintetikus észterrel | Szintetikus észter | Glikol és észter | Észter | Ásványolaj | Ásványolaj |
| Acél, ötvözetlen acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Erősen ötvözött acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Öntöttvas, szürkeöntvény | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Nemvas alapfém (vörösréz, sárgaréz stb.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titán | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnézium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumínium és alumíniumötvözetek | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Esztergálás, automata esztergák | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Fúrás, süllyesztékmarás, dörzsárazás | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Mélyfúrás | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Fűrészelés | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Menetmetszés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Menetformázás, hengerlés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Marás | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Csiszolás | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Alakítás, hengerlés, hajlítás | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Lyukasztás, finom lyukasztás | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Üregelés, fogazás | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viszkozitás (mm²/s) | 12 | 25 | Pasztaszerű | 35 | n.a. | 5 | 66 | 76 |
| Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyag | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Mentes a kötelező veszélyjelző szimbólumok feltüntetése alól | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Használható fejjel lefelé | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW által engedélyezve | ⎷ | |||||||
| Biológiailag lebomló/élelmiszerhez való használat engedélyezett | ⎷ | |||||||
| Rendkívül nagy kenési teljesítmény | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Rendkívül hosszú szerszám élettartam | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimális füstképződés | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Rendkívül kis fogyasztás | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Jó kúszóképességek | ⎷ | |||||||
| Bórsavmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Alacsony mértékű habzás | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Rendkívül nagy mikrobiológiai stabilitás | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Vízveszélyességi osztály | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehidmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Rendkívül kíméletes a bőrrel (amin mentes) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx kiválóan alkalmazható xx jól alkalmazható x kevésbé kedvezően alkalmazható ⎷ alkalmazható | ||||||||
DVGW által engedélyezve
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
A DVGW (Német Gáz- és Vízügyi Szövetség) által engedélyezett ásványolaj-mentes, szintetikus menetvágó olaj. A vágóolaj az ivóvíz-kezelés területén történő alkalmazásokhoz engedélyezett, és könnyen eltávolítható. Öblítés után az ivóvíz megjelenése, íze és szaga nem változik.
Permetezze be a munkadarabot kb. 20–30 cm távolságból.
A termék a kiszállított állapotában felhasználható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!