Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
4 elem található a(z) 4 verziókkal
Robusztus fúró- és vésőkalapács SDS-plus befogószárral max. 32 mm átmérőjű furatok készítéséhez betonban
Nagy teljesítményű és rezgéscsillapított, 8 kg-os fúrókalapács/vésőkalapács SDS-max befogószárral.
Szénkefe nélküli fúró- és vésőkalapács SDS-max befogószárral, öntöttalumínium házzal és rezgésgátló mechanizmussal a maximális teljesítmény mellett történő kényelmes munkavégzéshez
Fúró- és vésőkalapács SDS-max befogószárral, öntött magnézium sebességváltó házzal és rezgésgátló mechanizmussal a kényelmes munkavégzéshez
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.