Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta
Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonságosan és hatékonyan használható
- Hosszabb szerszámélettartam
- Nagy korrózió elleni védelem
- Hegeszthető, kis mennyiségek előzetes tisztítása nélkül
Használható minimális mennyiségű kenőanyagként
Optimális teljesítmény, optimális eredmények, a kifejezetten egymáshoz hangolt komponenseknek köszönhetően
Paszta a legnagyobb kihívást jelentő megmunkálási feladatokhoz
- A legnagyobb szilárdságú acélok megmunkálása is teljesen lehetséges
- Vízszintes és fej feletti alkalmazások teljesen megvalósíthatók
- Tárolási hőmérséklet: 5–40 °C
- Raktározási osztály (VCI koncepció): 10
| Fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágópaszta | Eco fúró- és vágóolaj | Fúró- és vágóhab | DVGW vágóolaj | Ultra hűtőfolyadék | Ultra HD hűtőfolyadék | |
| Anyagok | ||||||||
| Anyagmegmunkálási folyamat | ||||||||
| Jellemzők | ||||||||
| Alapanyag | Ásványolaj | Ásványolaj szintetikus észterrel | Ásványolaj szintetikus észterrel | Szintetikus észter | Glikol és észter | Észter | Ásványolaj | Ásványolaj |
| Acél, ötvözetlen acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Erősen ötvözött acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Öntöttvas, szürkeöntvény | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Nemvas alapfém (vörösréz, sárgaréz stb.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titán | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnézium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumínium és alumíniumötvözetek | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Esztergálás, automata esztergák | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Fúrás, süllyesztékmarás, dörzsárazás | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Mélyfúrás | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Fűrészelés | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Menetmetszés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Menetformázás, hengerlés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Marás | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Csiszolás | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Alakítás, hengerlés, hajlítás | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Lyukasztás, finom lyukasztás | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Üregelés, fogazás | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viszkozitás (mm²/s) | 12 | 25 | Pasztaszerű | 35 | n.a. | 5 | 66 | 76 |
| Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyag | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Mentes a kötelező veszélyjelző szimbólumok feltüntetése alól | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Fejjel lefelé használható | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW által engedélyezve | ⎷ | |||||||
| Biológiailag lebomló/élelmiszerhez való használat engedélyezett | ⎷ | |||||||
| Rendkívül nagy kenési teljesítmény | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Rendkívül hosszú szerszám élettartam | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimális füstképződés | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Rendkívül kis fogyasztás | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Jó kúszóképességek | ⎷ | |||||||
| Bórsavmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Alacsony mértékű habzás | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Rendkívül nagy mikrobiológiai stabilitás | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Vízveszélyességi osztály | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehidmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Rendkívül kíméletes a bőrrel (amin mentes) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx kiváló alkalmasság xx jó alkalmasság x kevésbé kedvező alkalmasság ⎷ alkalmazható | ||||||||
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
A fúró- és vágópaszta különösen ideális nehéz megmunkálási folyamatokhoz, például a nagy szilárdságú kemény acélokhoz, szerszámacélokhoz, golyóscsapágy acélokhoz, króm-nikkel ötvözetekhez és Hastelloy-hoz.
A pasztát egy ecsettel vigye fel a megmunkáló szerszámra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!