Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Starlock fűrészkészlet
Kezdőkészlet Starlock fűrészlapokkal praktikus tárolódobozban, az építési területeken használatos anyagok széles skálájának megmunkálásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Abszolút kompatibilitás
- Alkalmas Starlock, Starlock Plus és Starlock Max befogótokmánnyal rendelkező multifunkciós vágókészülékhez
Különböző vágási mélységekhez
- A készletben lévő fűrészlapok vágási mélysége 40–50 mm
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!