Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Fugatömítő szalag VKP® Trio Basic

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fugatömítő szalag VKP® Trio Basic

A BG2 előírásainak megfelelő fugatömítő szalag beltéri és kültéri tömítéshez és ablak- és ajtóillesztések szigeteléséhez
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
Tömítés és szigetelés egyetlen lépésben


  • Nagyon egyszerű alkalmazás

  • A szerelés során jelentős időt takarít meg


Alkalmas ellenőrzött minőségű szerelésekre a RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ablakok és ajtók RAL minőségbiztosítási szervezete) követelményeinek megfelelően


  • A középső terület hőszigetelést biztosít

  • A belseje légmentesen zár és jobban ellenáll a páradiffúziónak, mint a külseje

  • A külseje 300 Pa-os tömítéssel ellenáll a csapódó esőnek


Biztonságos az emberek és a környezet számára



A felszíni egyenlőtlenségeket megbízhatóan kiegyenlíti az adott illesztési területen

Megjegyzés

A VKP Trio Basic nem tartósan UV-álló. Kívülről tartósan fedje le a szalagot, például ETICS rendszerrel, burkolattal vagy vakolattal. Kültéri illesztések tömítéséhez használjon VKP Plus-t.


Javasoljuk, hogy kültéri alkalmazásnál rugalmas szalagot vagy EPDM kültéri tömítőszalagot használjon az alsó illesztési területen. A VKP Trio Basic tágulási sebessége a hőmérséklet függvénye. Tárolja a szalagot, hűvös helyen magas hőmérsékleten és meleg helyen alacsony hőmérsékleten.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.