Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EFF 150-54 fugahoronymaró
Erőteljes és praktikus ablakkeretvágó szerszám egyedi szerszámtartóval és sarokvágó funkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az ergonomikus ívelt fogantyú optimális erőátvitelt biztosít
- A védőburkolat szerszám nélküli eltávolítása lehetővé teszi a szerszám 90°-os sarkokban történő használatát
- A kétfokozatú kijelző figyelmezteti a felhasználót a túlterhelésre; túlterhelés esetén működésbe lép a túlterhelés elleni védelem
- A precízen állítható mélységbeállító ütköző akár 54 mm-es pontos beszúrási mélységet tesz lehetővé
- Könnyű szerszámcsere a különleges, szabadalmaztatott szerszámtartónak köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!