A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Formatervezett polctartó
Cinköntvényből készült
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy törésállóság és kiváló minőségű felület
- Kimagasló alátámasztás a szekrény oldalán az 5 mm átmérőjű rögzítőszegnek köszönhetően
- A szekrény oldalán lévő központi furat profilindexe a polc alsó széléhez viszonyítva = 1,5 mm
- Terhelhetőség: 6,5 N/dm² (négy támaszték a DIN EN 14749 szabványnak megfelelően)
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!