Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Formaleválasztó szer TM 25, TM 200
Oldószermentes formaleválasztó szer megjelenés és minőség szempontjából hibátlan betonfelületekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alkalmas abszorbens és nem abszorbens zsaluzatokhoz.
Használatra kész, oldószermentes formaleválasztó rendkívül egyszerű, tiszta és maradékmentes leválasztáshoz.
Kis mennyiségű felhasználás
az alacsony viszkozitásnak köszönhetően a formaleválasztó különösen vékony filmrétege érhetők el. A hordozófelület nedvszívó képességétől és érdességétől függően.
* Abszorbens felület: 35–60 g/m2
* Nem abszorbens felület: 25–40 g/m2
Ne használja acél zsaluzathoz az alagútépítésben.
Ne tárolja közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. Érzékeny a fagyra.
A TM 25 szert zsaluzatolaj permetezővel vagy ecsettel vigye fel. Javasolt szivaccsal vagy kendővel letörölni, hogy bizonyos területeken ne alakuljon ki vastagabb filmréteg. A leválasztó hatás olyan fizikai mechanizmuson alapul, amely csökkenti a zsalu és a betonfelület közötti felület felületi feszültségét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!