Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lézer vevőkészülék, LR5-14
Kiváló minőségű lézervevő milliméteres kijelzéssel forgólézerhez, mérőrúdtartóval együtt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nehéz, precíz alkalmazásokhoz
- A nagy, 600 méteres munkatartomány ideálissá teszi az építkezésekhez
- Teljesen védett a por és a víz ellen az IP67 védettségi fokozatnak köszönhetően
- A lézersugár gyors észlelése a nagy méretű fogadóablaknak köszönhetően
- Két LCD kijelző (elöl és hátul) az értékek könnyű leolvasásához
- Öt érzékenységi szint a lézerfényhez és a környezethez való optimális alkalmazkodáshoz
- Hosszú, akár 50 órás elemes/akkumulátoros üzemidő a hosszú ideig tartó megszakítás nélküli használathoz
Egyszerű használat
- Egyszerű vezeték nélküli dőlésállítás
- Gyors beigazítás a beépített vízmérték révén
- A vevőegység tartóval rendelkezik a rúddal való használathoz
- Három hangjelzési szint
- Alkalmas bel- és kültéri használatra
- Az elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét
A lézer vevőkészülék mindenütt használható, ahol méréshez lézerfényt kell fogadni, legyen szó építkezésekről, földmérési vagy tájépítészeti munkákról.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!