Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Forgólézer, RL5-14
Önszintező forgólézeres szintező beltéri és kültéri használatra, üvegszál-erősítésű kompozit házzal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Robusztus, precíz lézer
- Megbízható eszköz építkezésekhez, amely a por és víz elleni magas szintű védelmet biztosító IP67 tanúsítvánnyal rendelkező robusztus kompozit házának köszönhetően zord körülmények között is használható
- Rendkívül magas szintű pontosság még kedvezőtlen időjárási körülmények között is, az ISO 17123-6 szabványnak való megfelelésnek köszönhetően
- Önszintezés másodpercek alatt a gyors beigazítás érdekében
- Az automatikus szintezés-figyelés megakadályozza a szél, a puha felületek és az állványt érő ütések okozta szintezési hibákat
- A nagyon nagy hatótávolság lehetővé teszi a szintek pontos átvitelét nagyobb távolságokon is
Egyszerűen használható
- Kényelmes használat a vezeték nélküli távirányítóval
- Megszakítás nélküli munka a lítiumion-akkumulátor hosszú élettartamának köszönhetően, amely a töltőaljzaton keresztül gyorsan feltölthető
Alkalmas bel- és kültéri használatra
A forgólézeres szintező ideális az építkezéseken a szintek átvitelére, vízszintes és függőleges igazításra, derékszögek és függőleges pontok átvitelére a talajról, az alapozási gödrök kiásásának ellenőrzésére, a födémek kiegyenlítésére, a zsaluzatok igazítására, álmennyezet felfüggesztésére és válaszfalak pozicionálására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!