Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vízszintes forgólézer, RL2-14
Kifejezetten kültéri használatra. Rendkívül robusztus, hosszú élettartamú és könnyen kezelhető. Az üvegszál-erősítésű kompozit háznak köszönhetően az RL2-14 tökéletesen használható építkezéseken.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyon nagy pontosság, még rossz időjárási viszonyok esetén is
Megfelelés: ISO 17123-6
Használata időt takarít meg
Az automatikus önszintezés csupán néhány másodpercet vesz igénybe
Megakadályozza a színezési hibákat
Az automatikus szintezés-figyelés megakadályozza a szél, a puha felületek és az állványt érő ütések okozta szintezési hibákat.
Teljes védelem a szennyeződéssel és vízzel szemben
IP67 védettségi kategória
Az akkumulátorok nem képezik a szállítási terjedelem részét
- Szintek átvitele
- Vízszintes beállítás kül- és beltérben
- Alapgödrök kiásásának megfigyelése
- Álmennyezetek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!