Sodrott fazékkefe Fonatos acél M14 csatlakozómenettel
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sodrott fazékkefe Fonatos acél M14 csatlakozómenettel
Ideális nagy acél- és öntvényfelületek megmunkálásához. Nehéz és agresszív tisztítási munkákhoz.
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
- Nagy felületek hatékony megmunkálása magas kopásállósággal a drót fazékkefe óramutató járásával megegyező irányú fonásának köszönhetően
- Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
Megjegyzés
- Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.
- Az optimális eredmény érdekében erőteljes sarokcsiszolóval használja.
- Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
Felhasználási megjegyzések (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
Mérés | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Vezeték vastagsága | Sörtehossz |
A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
A kefe sorját hoz létre | ↓ | ↑ | ↓ |
Ajánlott kerületi sebesség a keféhez | ||||||||
Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Sorjátlanítás | 25 - 35 | |||||||
Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
Politúr | 30 - 40 | |||||||
Műanyag megmunkálása | 15 - 25 |
Alkalmazási terület
- Salak-, rozsda-, reve- és betonmaradványok eltávolítása
- Hegesztési varratok tisztítása
- Lakk és festék eltávolítása
- Fémfelületek előkészítése festés előtt
- Fémmegmunkáló műhelyek, hegesztőcégek, autóipar, hajóépítés/hajógyárak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!