Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sodrott fazékkefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Ideális nagy nemesacél- és alumíniumfelületek megmunkálásához. Nehéz és agresszív tisztítási munkákhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy felületek hatékony megmunkálása magas kopásállósággal a drót fazékkefe óramutató járásával megegyező irányú csomózásának köszönhetően
- Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
- Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.
- Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
| Felhasználási megjegyzések (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Mérés | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Vezeték vastagsága | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| A kefe sorját hoz létre | ↓ | ↑ | ↓ |
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | Ajánlott kerületi sebesség a keféhez | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjátlanítás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Politúr | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
- Salak-, rozsda-, reve- és betonmaradványok eltávolítása
- Hegesztési varratok tisztítása
- Lakk és festék eltávolítása
- Fémfelületek előkészítése festés előtt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!